Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343040200000
EAN/GTIN:
     4043952284117
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.304· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.