Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 6 Automatenstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343040040000
EAN/GTIN:
     4043952284025
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.304· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1257*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.