Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 CuNiSi 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M12 CuNiSi 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343020120000
EAN/GTIN:
     4043952283912
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 CuNiSi Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.302· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
CuNiSi
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.