Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 25CrMo4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M12 25CrMo4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343000120000
EAN/GTIN:
     4043952283264
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 1.7218 (KG) 25CrMo4 Sechskantmuttern mit Prüfbescheinigung EN 10204/3.1 (3.1.B) - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.300· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
25CrMo4
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Prüfbeschg. EN 10204/3.1 (3.1.B)
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
1.7218 (KG)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.