Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 20 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100040020
EAN/GTIN:
     4043952264850
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5645
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0135*
€ 0,0195*
2 Tage
5250
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0162*
€ 0,0227*
4 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0229*
7 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,017*
€ 0,0238*
Lager 1498
7500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,02*
€ 0,0277*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.