Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 16 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100040016
EAN/GTIN:
     4043952264836
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8945
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0182*
2 Tage
7700
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0218*
4 Tage
11000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,015*
€ 0,0219*
7 Tage
11000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0227*
Lager 1498
11000
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0194*
€ 0,027*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.