Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100030008
EAN/GTIN:
     4043952264690
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12176
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0055*
€ 0,0081*
3 Tage
11200
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00712*
€ 0,01026*
5 Tage
16000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,00691*
€ 0,01054*
8 Tage
16000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00756*
€ 0,01082*
Lager 1498
16000
500
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,0111*
€ 0,0158*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.