Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000040022
EAN/GTIN:
     4043952258101
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 22mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,022*
3 Tage
4900
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0236*
5 Tage
7000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0237*
8 Tage
7000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0247*
Lager 1498
7000
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0208*
€ 0,0287*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.