Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 14 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000040014
EAN/GTIN:
     4043952258064
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 14mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,49*
ab € 0,0121*
€ 0,018*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0127*
€ 0,0184*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0241*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0177*
€ 0,0247*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,026*
€ 0,0354*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.