Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 8 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000040008
EAN/GTIN:
     4043952258033
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,011*
€ 0,016*
4 Tage
10500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
2 Tage
7350
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0123*
€ 0,0174*
7 Tage
10500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
Lager 1498
10500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0162*
€ 0,0226*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.