Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 12 Polyamid natur 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 12 Polyamid natur 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000172956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009336000030012
EAN/GTIN:
     4043952256206
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.600· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*
Werkstoff:
Kunststoff PA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.