Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 35 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 35 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000172502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009332000120035
EAN/GTIN:
     4043952251812
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, iso 4017 m12x35 12.9, din 933, din 933 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3667*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3667*
€ 0,43637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.