|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000170401 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009318000240330 EAN/GTIN: 4043952226339 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 330 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 330mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 330 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 24 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4014, ISO 4014, PN 82101, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 0,0528* | € 0,0814* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 4,5097* | € 6,5939* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 4,8901* | € 7,0001* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 4,754* | € 7,0047* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,89* | € 9,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|