Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M5x 16 4.8/5.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M5x 16 4.8/5.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009205000050016
EAN/GTIN:
     4043952208151
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00920.500· Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 920
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1666*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.