Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x45 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x45 45 H galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142100080045
EAN/GTIN:
     4043952704400
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.210
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m8x45 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.