Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 25 45 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 25 45 H 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000080025
EAN/GTIN:
     4043952196366
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m8 x 25, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.