Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x90 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x90 45 H galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132100100090
EAN/GTIN:
     4043952192979
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00913.210
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, gewindestift din en iso 4026 m10 x90 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6666*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8466*
€ 1,00745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8066*
€ 0,95985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7866*
€ 0,93605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.