Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x8 45 H galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x8 45 H galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132100100008
EAN/GTIN:
     4043952192832
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00913.210
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m10x1x8, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0697*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.