Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 40 45 H 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 40 45 H 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000166873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132000160040
EAN/GTIN:
     4043952191408
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00913.200
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 16 x 1,5 x 40, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4482*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.