Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x 100 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x 100 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000164758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128000120100
EAN/GTIN:
     4043952166598
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4629*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6229*
€ 0,74125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.