Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x30 12.9 flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x30 12.9 flZnnc 480h-L 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000163953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122010100030
EAN/GTIN:
     4051426683441
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.201
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4315*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.