Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x 50 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x 50 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000163463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000120050
EAN/GTIN:
     4043952157145
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3229*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.