Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 30 12.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 30 12.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000163419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000100030
EAN/GTIN:
     4043952156704
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1818*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.