Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 290 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 290 10.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000100290
EAN/GTIN:
     4043952147443
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 290 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.