Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 250 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 250 10.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000100250
EAN/GTIN:
     4043952147405
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 250 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.