Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 910 Bund/Außen-6-kt M56x 2 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 910 Bund/Außen-6-kt M56x 2 Stahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009105000560200
EAN/GTIN:
     4043952144350
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant · schwer · m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 56 x 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 56mm· Form: zyl.-Fein· Gruppencode: 00910.500· Normart: DIN 910· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, mit zylindrischem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.