Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 910 Bund/Außen-6-kt M22x 1,5 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 910 Bund/Außen-6-kt M22x 1,5 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009105000220150
EAN/GTIN:
     4043952144176
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m22x1,5 stahl
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant · schwer · m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: zyl.-Fein· Gruppencode: 00910.500· Normart: DIN 910· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, mit zylindrischem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 910 m22x1.5, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.