Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme DIN 741 U-förmig 3 MM/M 4 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemme DIN 741 U-förmig 3 MM/M 4 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007419200030000
EAN/GTIN:
     4043952140444
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
~DIN 741 A 2 Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel - Abmessung: 3 MM / M 4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00741.920· Normart: DIN 741· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3 mm
Ausführung:
Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme m4 3mm, din 741, din 741 3mm, Reyher, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.