Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 604 Nase/6-ktmutter M8x 55 Mu Stahl 4.6 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 604 Nase/6-ktmutter M8x 55 Mu Stahl 4.6 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006044000080055
EAN/GTIN:
     4043952126417
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 Mu Stahl Senkschrauben mit Nase · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00604.400· Normart: DIN 604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
55 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Nase, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 604, Senkkopfschraube DIN 604, Senkschraube DIN 604, din604 m8, din 604, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2108*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.