Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 12x 360 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 360 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710100120360
EAN/GTIN:
     4043952106327
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 360 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
360 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 galv. verzinkt, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.