| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158114 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005517000080016 EAN/GTIN: 4043952760215 |
| |
|
| | |
| DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.700 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 messing m 08 x 16, din 551, din 551 messing, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |