| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158083 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005517000030003 EAN/GTIN: 4043952093795 |
| |
|
| | |
| DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.700 Weitere Informationen: | | Länge: | 3 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 m3x3, din 551, din 551 m3, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |