| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158037 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005510100100025 EAN/GTIN: 4043952093504 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010 Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 m10x25, din 551, din 551 m10, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |