Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 60 14 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 60 14 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005510009080060
EAN/GTIN:
     4043952092811
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2705*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.