Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinschraube DIN 529 Spaltdolle/6-ktmutter CM 20x500 Mu 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinschraube DIN 529 Spaltdolle/6-ktmutter CM 20x500 Mu 3.6 galv.verz. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005290130200500
EAN/GTIN:
     4043952090749
Suchbegriffe:
DIN 529
DIN 529 Schraube
DIN 529 Steinschraube
Schraube DIN 529
DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben · mit Spaltdolle · mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 20 x 500 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00529.013
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Steinschrauben, C = mit Spaltdolle, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Form C
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 529
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steinschraube DIN 529, din529 m20x500, din 529, din 529 m20, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.