Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinschraube DIN 529 Spaltdolle/6-ktmutter CM 10x150 Mu 3.6 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinschraube DIN 529 Spaltdolle/6-ktmutter CM 10x150 Mu 3.6 galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005290130100150
EAN/GTIN:
     4043952090350
Suchbegriffe:
DIN 529
DIN 529 Schraube
DIN 529 Steinschraube
Schraube DIN 529
DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben · mit Spaltdolle · mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 10 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00529.013
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Steinschrauben, C = mit Spaltdolle, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Form C
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 529
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steinschraube DIN 529, din 529, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7441*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0141*
€ 1,20678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0041*
€ 1,19488
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9541*
€ 1,13538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8941*
€ 1,06398
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7441*
€ 0,88548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.