Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube DIN 464 hohe FormM5x 16 A 1/A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube DIN 464 hohe FormM5x 16 A 1/A 2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004649100050016
EAN/GTIN:
     4043952083291
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 A 1/A 2 Rändelschrauben · hohe Form - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 5mm· l: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00464.910· Normart: DIN 464· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Material:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din 464 m5x16, din 464, din 464 edelstahl, Rändelschrauben, Reyher, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.