Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube DIN 464 hohe FormM6x 16 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube DIN 464 hohe FormM6x 16 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004645100060016
EAN/GTIN:
     4043952082775
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl galvanisch verzinkt Rändelschrauben · hohe Form - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 6mm· l: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00464.510· Normart: DIN 464· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din 464 m6x16, din 464 m6, din 464, Rändelschrauben, Reyher, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.