Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube DIN 464 hohe FormM4x 8 Stahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube DIN 464 hohe FormM4x 8 Stahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004645000040008
EAN/GTIN:
     4043952082164
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl Rändelschrauben · hohe Form - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 4mm· l: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00464.500· Normart: DIN 464· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din 464 m4x8, din 464, din 464 m4, Rändelschrauben, Reyher, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.