Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 462 Innennase 100 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 462 Innennase 100 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004620001000000
EAN/GTIN:
     4043952081198
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase - Abmessung: 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00462.000· Normart: DIN 462· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100 mm
Außen-Ø:
145 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben mit Innennase
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, Stahlscheibe, din 462 stahl, stahlscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.