Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 462 Innennase 35 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 462 Innennase 35 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004620000350000
EAN/GTIN:
     4043952081006
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase - Abmessung: 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 35mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00462.000· Normart: DIN 462· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
35 mm
Außen-Ø:
55 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben mit Innennase
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, Stahlscheibe, din 462 stahl, stahlscheibe, din 462 scheiben 35 x 55 x 1,2, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.