| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156913 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004620000240000 EAN/GTIN: 4043952080962 |
| |
|
| | |
| DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase - Abmessung: 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00462.000· Normart: DIN 462· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 24 mm | Außen-Ø: | 42 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Scheiben mit Innennase | Stärke: | 1 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, Stahlscheibe, din 462 stahl, stahlscheibe, sicherungsblech din 462 24 mm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |