Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 462 Innennase 22 Stahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 462 Innennase 22 Stahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004620000220000
EAN/GTIN:
     4043952080955
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase - Abmessung: 22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00462.000· Normart: DIN 462· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
40 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben mit Innennase
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, Stahlscheibe, din 462 stahl, stahlscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6477*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8677*
€ 1,03256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8177*
€ 0,97306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7977*
€ 0,94926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.