Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 462 Innennase 16 Stahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 462 Innennase 16 Stahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004620000160000
EAN/GTIN:
     4043952080924
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase - Abmessung: 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00462.000· Normart: DIN 462· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
16 mm
Außen-Ø:
32 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben mit Innennase
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, Stahlscheibe, din 462 d16, stahlscheibe, din 462 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5515*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7415*
€ 0,88239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7015*
€ 0,83479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6815*
€ 0,81099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.