Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 462 Innennase 14 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 462 Innennase 14 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004620000140000
EAN/GTIN:
     4043952080917
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase - Abmessung: 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00462.000· Normart: DIN 462· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
14 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben mit Innennase
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, Stahlscheibe, din 462 stahl, stahlscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4982*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.