Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube DIN 444 FormB BM 10x 55 4.6 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004444020100055
EAN/GTIN:
     4043952077061
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.402 · Länge: 55mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Form B
Material:
4,6
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, augenschraube din 444, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,3587*
€ 0,507*
13 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,535*
2 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 0,4663*
€ 0,6363*
4 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 0,4533*
€ 0,6368*
Lager 1498
350
25
€ 5,45*
ab € 0,5401*
€ 0,7401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7401*
€ 0,88072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7301*
€ 0,86882
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7001*
€ 0,83312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6701*
€ 0,79742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6501*
€ 0,77362
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.