Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube DIN 444 FormB BM 10x 45 4.6 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004444020100045
EAN/GTIN:
     4043952077047
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.402 · Länge: 45mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Form B
Material:
4,6
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, augenschraube din 444, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,3293*
€ 0,4669*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4875*
2 Tage
823
25
€ 5,59*
ab € 0,4167*
€ 0,5767*
5 Tage
1175
25
€ 5,99*
ab € 0,4051*
€ 0,5772*
Lager 1498
1175
25
€ 5,45*
ab € 0,4911*
€ 0,6711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6711*
€ 0,79861
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6111*
€ 0,72721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5911*
€ 0,70341
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.