Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 6 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 6 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004399420060000
EAN/GTIN:
     4043952075531
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 A 4 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.942· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0403*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.