Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 8 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004397029080000
EAN/GTIN:
     4043952074954
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 8 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00439.702 · Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0747*
€ 0,107*
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1073*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,0811*
€ 0,1134*
5 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,0783*
€ 0,1136*
Lager 1498
600
100
€ 5,45*
ab € 0,1001*
€ 0,1385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.