Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 8 Messing 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004397020080000
EAN/GTIN:
     4043952074848
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00439.702 · Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0455*
€ 0,061*
3 Tage
14350
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0537*
€ 0,0696*
5 Tage
20500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0521*
€ 0,0697*
Lager 1498
20500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0568*
€ 0,0739*
2 Tage
18450
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0545*
€ 0,0745*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 36,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.